SIBATA(柴田科学)
共通摺合クロマトカラム ガラスコック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
10
注文コード
18974628
品番
008720-1910
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。同じ共通すり合わせ規格のオス形と上部で接続可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
10mm
内径(Φmm)
10
寸法a(mm)
300
寸法b(mm)
377
コック
12/30
上部摺合
19/38
注意
※本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。