SIBATA(柴田科学)
共栓三角フラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(30個)
容量(mL)
50
注文コード
18975032
品番
010330-501A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,500
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
種別
三角フラスコ
容量(mL)
50
外径(Φmm)
54
全高(mm)
77
1目盛(mL)
20~10ごと
材質
硼珪酸ガラス-1
目盛
目安目盛付き
栓No.
共通すり合わせ22
注意
※全高は栓無しの寸法です。