※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
テーパー刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
115
刃長(mm)
37
注文コード
18975189
品番
TB 3RX5°
参考基準価格(税別)
¥20,520
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃長
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
37
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
12
ボール半径R(mm)
3
大端径(Φmm)
11.97
材質
粉末ハイス(SPM)
ねじれ角(°)
25
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.04
テーパ片角許容差(分)
0~-10
片角(°)
5