曜日別特売
010510-50041A 平底フラスコ HARIO 18975215

 

010510-50041A 平底フラスコ HARIO 18975215
010510-50041A 平底フラスコ HARIO 18975215
010510-50041A 平底フラスコ HARIO 18975215
010510-50041A 平底フラスコ HARIO 18975215

平底フラスコ

(2件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)500
内容量1箱(20個)注文コード18975215品番010510-50041A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,800

口部は耐久性のある肉厚リム加工。計量や攪拌、培養と幅広くご使用できます

容量(mL)500TGK品番371-01-25-13材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)210首径(mm)28球径(Φmm)108

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18975215010510-50041A02884847HF-1L SCI010510-50041A 平底フラスコ HARIO 02884847平底フラスコHARIO1個
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02884831
2024-01-29
用途: 化学実験に使用。

少し大きめだったけど、化学実験がうまくできた。持っていたゴム栓にも丁度フィットした。

対象商品 : 02884847
2020-04-18
用途: 晩酌の器
サービス業

1リットルでいいかな、と思ったのですが少々大きすぎました。そのまま熱燗出来るのがいいとも思ったのですが、そもそも芋焼酎派だったので意味ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする