※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
テーパー刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
150
刃長(mm)
58
注文コード
18975259
品番
TB 5RX10°
参考基準価格(税別)
¥69,550
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃長
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
58
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
25
ボール半径R(mm)
5
大端径(Φmm)
28.84
材質
粉末ハイス(SPM)
ねじれ角(°)
25
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.04
テーパ片角許容差(分)
0~-10
片角(°)
10