S&K(三興製作所)
超硬2枚刃エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.2
注文コード
18975837
品番
GC2T 1.2
参考基準価格(税別)
¥6,390
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。
焼きばめシステム対応。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.2
刃数
2
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0~-0.03