GC2T 5.2 超硬2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 18976239

超硬2枚刃エンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)5.2注文コード18976239品番GC2T 5.2
参考基準価格(税別)¥8,940販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。
焼きばめシステム対応。

材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃長(mm)15全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5.2刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする