SIBATA(柴田科学)
ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(4個)
注文コード
18977437
品番
016320-500A
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌通気効率がアップします。ねじ規格はGL-45。
容量(mL)
500
種別
三角フラスコ
材質
キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム
ねじ規格
GL-45