エスコ
アングル型保護キャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1パック(2個)
色
イエロー
注文コード
18979811
品番
EA983FN-320YA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥600
販売価格(税別)
¥
545
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。
用途
等辺山形鋼キャップ
材質
軟質塩化ビニール
色
イエロー
耐熱温度(℃)
-18~60
サイズ(mm)
20 (W)×20 (W)×15 (H)×3 (D)