エスコ
アングル型保護キャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1パック(2個)
色
イエロー
注文コード
18979829
品番
EA983FN-365YA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,727
販売価格(税別)
¥
1,570
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。
用途
等辺山形鋼キャップ
材質
軟質塩化ビニール
色
イエロー
耐熱温度(℃)
-18~60
サイズ(mm)
65 (W)×65 (W)×30 (H)×6 (D)