商品レビューを投稿する内容量1台(1台)注文コード18981055品番EA897TE-11A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥166,100販売価格(税別)
冷風ダクトは切替スイッチにより約95°自動で動きます。使用温度目安 。冷房:環境温度35℃時、ダクト出口温度約25℃。暖房:環境温度10℃時、ダクト出口温度約30℃。キャスター付きで移動が簡単です。壁面設置可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。環境に配慮した冷媒R32を採用されます。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用されます。清掃がすぐ行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。