曜日別特売
020020-02A メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 18981068

メスピペット 先端目盛 スーパーグレード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
容量(mL)0.2
内容量1箱(10本)注文コード18981068品番020020-02A
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。

ピペットの種類メスピペット全長(mm)300容量(mL)0.2許容誤差(mL)±0.004目盛(mL)0.002カラーコード白2本仕様綿栓止/無材質ほうけい酸ガラス上部外径(Φmm)6.25アズワン品番65-1929-47

商品説明動画

メスピペット スーパーグレード 先端目盛 カラーコード付 0.1mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする