曜日別特売
020030-7A ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 18981332

ホールピペット スーパーグレード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
容量(mL)7
全長(mm)410
410
300
345
356
355
360
365
375
392
390
400
430
438
436
441
440
465
460
471
475
480
490
528
530
543
540
595
600
720
内容量1箱(10本)注文コード18981332品番020030-7A
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。

ピペットの種類ホールピペット材質ほうけい酸ガラス全長(mm)410容量(mL)7許容誤差(mL)±0.015カラーコード緑2本上部外径(Φmm)6

商品説明動画

ホールピペット (全量ピペット) スーパーグレード カラーコード付 0.5mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする