EA944NV-24B マスキングテープ (車輌用) エスコ 18981430

EA944NV-24B マスキングテープ (車輌用) エスコ 18981430
EA944NV-24B マスキングテープ (車輌用) エスコ 18981430

マスキングテープ (車輌用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(5巻)
幅(mm)24
内容量1巻(5巻)注文コード18981430品番EA944NV-24B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,177
販売価格(税別)
1,070

車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。

材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤幅(mm)24厚さ(mm)0.09長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする