EA983DH-222 三角旗 エスコ 18981509

EA983DH-222 三角旗 エスコ 18981509
EA983DH-222 三角旗 エスコ 18981509
EA983DH-222 三角旗 エスコ 18981509
EA983DH-222 三角旗 エスコ 18981509

三角旗

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18981509品番EA983DH-222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,520
販売価格(税別)
13,200

旗33枚両方輪っかで使いやすく、三角旗も固定したトラテープです片側ははじめからΦ50mmの輪っかになっており、反対側は付属品の輪っか金具を使って自由な大きさの輪っかを作ることができます。ストレスなく使える結ばなくていいトラテープ。輪っか金具付き。

用途
橋梁工事、工事現場、立入禁止区域の注意喚起に
材質ロープ:PE 旗:ターポリン 金具:ステンレス、鉄寸法(mm)300×260質量(kg)3ロープ:黄黒、旗:赤内容赤・無地寸法(Φmm×m)トラテープ:7×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする