曜日別特売
EA983FT-942 ガイドポール エスコ 18981579

EA983FT-942 ガイドポール エスコ 18981579
EA983FT-942 ガイドポール エスコ 18981579
EA983FT-942 ガイドポール エスコ 18981579
EA983FT-942 ガイドポール エスコ 18981579
EA983FT-942 ガイドポール エスコ 18981579
EA983FT-942 ガイドポール エスコ 18981579

ガイドポール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本(1本)注文コード18981579品番EA983FT-942
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,350
販売価格(税別)
28,500

ベルトの急な巻き取りを停止する、セーフティーロック機構付き。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付き。省スペースで保管可能な、スタッキングベース。屋内用。

材質ポール:ステンレス、ベース:鋳鉄+ステンレスカバー、ベルト:ナイロン、ヘッド:AES樹脂・ステンレス寸法(mm)Φ63×840質量(kg)7.7ベルト長さ(m)6ベース径(Φmm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする