020170-10 毒薬ピペット メスピペット形 SIBATA(柴田科学) 18981682

020170-10 毒薬ピペット メスピペット形 SIBATA(柴田科学) 18981682
020170-10 毒薬ピペット メスピペット形 SIBATA(柴田科学) 18981682

毒薬ピペット メスピペット形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)10
目盛(mL)0.1
全長(mm)415
内容量1本注文コード18981682品番020170-10
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。

ピペットの種類メスピペット材質ほうけい酸ガラス全長(mm)415容量(mL)10目盛(mL)0.1

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする