HD PENTAX-DA 16-85mmF3.5-5.6ED DC WR PENTAX 標準ズームレンズ 防滴構造 DA16-85mmF3.5-5.6ED DC WR Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス) 18981979

HD PENTAX-DA 16-85mmF3.5-5.6ED DC WR PENTAX 標準ズームレンズ 防滴構造 DA16-85mmF3.5-5.6ED DC WR Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス) 18981979
HD PENTAX-DA 16-85mmF3.5-5.6ED DC WR PENTAX 標準ズームレンズ 防滴構造 DA16-85mmF3.5-5.6ED DC WR Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス) 18981979
HD PENTAX-DA 16-85mmF3.5-5.6ED DC WR PENTAX 標準ズームレンズ 防滴構造 DA16-85mmF3.5-5.6ED DC WR Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス) 18981979

PENTAX 標準ズームレンズ 防滴構造 DA16-85mmF3.5-5.6ED DC WR Kマウント APS-Cサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18981979品番HD PENTAX-DA 16-85mmF3.5-5.6ED DC WR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

超広角から望遠まで広くカバーする高性能ズームレンズ。
超広角域から使いやすい望遠域までを1本でカバーできる35ミリ判換算焦点距離で24.5~130mm、ズーム倍率約5.3倍のズームレンズ。
独自のHDコーティングを採用し、逆光などの厳しい光源下でもコントラストの高いクリアな描写を実現しているほか
特殊低分散(ED)ガラスと非球面レンズの採用により、色収差を含む諸収差を最適に補正。

付属品レンズフード(PH-RBA72)、レンズキャップ(O-LC72)、レンズマウントキャップ質量(g)488倍率(倍)0.26フィルター直径(Φmm)72レンズ標準ズームレンズ焦点距離(mm)16~85径(Φ)×全長(mm)78×94レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)0.35絞り(最少)F22-38マウントペンタックスK AF3マウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする