曙産業
クリッピーカップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
パープル
パープル
イエロー
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18982724
品番
CH-2031
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
お米を計る計量カップとお米の袋をとじるクリップがひとつになりました
持ち手がクリップになります
材質
カップ:AS樹脂、クリップ:ABS樹脂、スプリング:18-8ステンレススチール
仕様
1カップ:1合、計量カップ:無洗米・普通米用の目盛り付
寸法(mm)
70×140×55
色
パープル
容量(mL)
180
質量(g)
62
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30