代表画像
タンガロイ
DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
その他
【ADJRGA】10【BD】38【BD_2】50【BTED】34【DCONMS】100【DCONWS】16【LB_2】53【LF】100【LSCWS】49【SS】HSK A 100
注文コード
18984835
品番
HSKA100HYDRO16X100T
参考基準価格(税別)
¥73,900
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
その他
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【ADJRGA】10【BD】38【BD_2】50【BTED】34【DCONMS】100【DCONWS】16【LB_2】53【LF】100【LSCWS】49【SS】HSK A 100
J
M12×1
LB
71
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSP
TRUE