代表画像
タンガロイ
DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
その他
【ADJRGA】10【BD】42【BD_2】50【BTED】38【DCONMS】100【DCONWS】20【LB_2】59【LF】105【LSCWS】51【SS】HSK A 100
注文コード
18984851
品番
HSKA100HYDRO20X105T
参考基準価格(税別)
¥75,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
その他
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【ADJRGA】10【BD】42【BD_2】50【BTED】38【DCONMS】100【DCONWS】20【LB_2】59【LF】105【LSCWS】51【SS】HSK A 100
J
M16×1
LB
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSP
TRUE