SIBATA(柴田科学)
SPC分液ロート PTFEコック付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
100
栓No.
SPC-15
注文コード
18986668
品番
030240-19100
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・栓No.
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
全長(mm)
260
容量(mL)
100
栓No.
SPC-15
コック
TF-13