曜日別特売
030270-1510 SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付 SIBATA(柴田科学) 18986844

 

030270-1510 SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付 SIBATA(柴田科学) 18986844
030270-1510 SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付 SIBATA(柴田科学) 18986844

SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)10コックTF-13注文コード18986844品番030270-1510
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。

材質ほうけい酸ガラス容量(mL)10寸法d(mm)19目盛(mL)0.2寸法a(mm)224栓No.SPC-15寸法b(mm)27コックTF-13寸法c(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする