曜日別特売
030530-1529 SPC排気管 SIBATA(柴田科学) 18987718

 

030530-1529 SPC排気管 SIBATA(柴田科学) 18987718
030530-1529 SPC排気管 SIBATA(柴田科学) 18987718

SPC排気管

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
寸法a(mm)88
内容量1個注文コード18987718品番030530-1529
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

上部はSPC規格のSソケット形接続部、下部はCコーン形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からCコーン形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。

型式SPC-15-29上部(SPC)SPC-15下部(SPC)SPC-29寸法a(mm)88寸法b(mm)112吸入口外径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする