曜日別特売
030680-15 SPC排出管 SIBATA(柴田科学) 18988077

 

030680-15 SPC排出管 SIBATA(柴田科学) 18988077
030680-15 SPC排出管 SIBATA(柴田科学) 18988077

SPC排出管

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18988077品番030680-15
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。

材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)50寸法b(mm)80摺合せSPC-15寸法c(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする