SIBATA(柴田科学)
SPC冷却器 ジムロート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
型式
200mm
下部(SPC)
SPC-15
注文コード
18988296
品番
030730-15200
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・下部
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
200mm
タイプ
ジムロート
寸法d(mm)
30
寸法a(mm)
200
寸法b(mm)
60
下部(SPC)
SPC-15
上部(SPC)
SPC-15
寸法c(mm)
30
ゴム止外径(Φmm)
8