SIBATA(柴田科学)
SPC冷却器 ジムロート
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。
材質
ほうけい酸ガラス
タイプ
ジムロート
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
下部(SPC)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18988287
030730-15150
150mm
24
150
50
SPC-15
¥
21,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18988296
030730-15200
200mm
30
200
60
SPC-15
¥
21,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18988314
030730-19200
200mm
30
200
75
SPC-19
¥
21,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18988348
030730-24200
200mm
30
200
75
SPC-24
¥
23,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18988305
030730-15300
300mm
30
300
60
SPC-15
¥
21,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18988323
030730-19300
300mm
30
300
75
SPC-19
¥
21,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18988357
030730-24300
300mm
30
300
75
SPC-24
¥
21,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18988332
030730-19500
500mm
34
500
75
SPC-19
¥
35,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
32日以内出荷
18988366
030730-24500
500mm
34
500
75
SPC-24
¥
35,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください