FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
S型レジスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(mm)
150×200
150×200
200×250
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
18988315
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
換気用のスライド開閉タイプのレジスター(給気口)
材質
強化スチロール
寸法(mm)
150×200
色
アイボリー
タイプ
面付け(ビス付)
外形寸法(mm)
200×250
開口寸法(mm)
152×202