曜日別特売
- ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18988744

ステンレス D型ロングブラケット

(4件のレビュー)
寸法A(mm)153
内容量1本注文コード18988744品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付

材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法A(mm)153寸法B(mm)169寸法D(mm)41寸法C(mm)185寸法P(mm)32.5寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5種別長さ(mm)150形状直通仕上ヘアーライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-02
用途: ステンレスパイプ固定

少し高価ですが質感も高く、SUS製のビスも付属しているので良いと思います。

2023-04-12
用途: 天井から手すりをぶら下げてジーンズをかけるために使った。

頭でこの長さのブラケットが有れば良いと思いつくも、多分ないだろうと思ってたので、見つけた時は驚きと同時に作ってくれメーカー、扱っててくれたモノタロウに感謝。

1が参考にしています
対象商品 : 18988753
2022-04-12
用途: 家の中の洗い物掛けに
その他業種

なかなか、ハンガーをかけても壁にぶつからない長さのものが無かったので、こちらの商品に助けられました。
耐荷重もなかなかあるようで今のところ、ハンガーに洋服つけて30本くらいかけてもびくともしません

3が参考にしています
対象商品 : 18988769
2021-01-05
用途: 室内干し
SKYM合同会社サービス業

竿が長く強度欲しく通しとして使用。ほしい長さが漸く見つかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする