曜日別特売
031410-1915 SPC連結管 メス形 枝管付 SIBATA(柴田科学) 18989163

 

031410-1915 SPC連結管 メス形 枝管付 SIBATA(柴田科学) 18989163
031410-1915 SPC連結管 メス形 枝管付 SIBATA(柴田科学) 18989163

SPC連結管 メス形 枝管付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード18989163品番031410-1915
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。
・上部はSソケット形で、下部がCコーン形、枝分かれしたSソケット形の接続口があります。

材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19-19-15寸法a(mm)105角度(°)60寸法b(mm)110下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19側管SPC-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする