FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
UC+A皿 タッピング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(250本)
1箱(2000本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
1箱(250本)
1箱(200本)
寸法(mm)
4×50
4×50
4×50
3.5×50
3×12
3×16
3×20
3×25
3×30
3×35
3×40
3.5×12
3.5×16
3.5×20
3.5×25
3.5×30
3.5×35
3.5×40
4×12
4×16
4×20
4×25
4×30
4×35
4×40
4×45
4×60
4×65
4×70
4×75
5×25
5×30
5×40
5×50
5×60
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
18989995
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。
材質
SWCH18A
寸法(mm)
4×50
種類
1種(Aタイプ)
仕上
ユニクロ
硬さ(Hv)
表面450以上、心部200~400