- UC+A皿 タッピング 小袋入り仕様 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18990284

UC+A皿 タッピング 小袋入り仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)
寸法(mm)4×16
内容量1箱(1000本)注文コード18990284品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。小袋入り仕様

材質SWCH18A寸法(mm)4×16種類1種(Aタイプ)仕上ユニクロ硬さ(Hv)表面450以上、心部200~400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする