FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
UC+A皿 タッピング 小袋入り仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(500本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
1箱(200本)
寸法(mm)
4×35
4×16
4×20
4×25
4×30
4×35
4×40
4×45
4×60
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
18990327
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。小袋入り仕様
材質
SWCH18A
寸法(mm)
4×35
種類
1種(Aタイプ)
仕上
ユニクロ
硬さ(Hv)
表面450以上、心部200~400