曜日別特売
047560-23 ドライデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学) 18990843

047560-23 ドライデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学) 18990843
047560-23 ドライデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学) 18990843

ドライデシケーター 横タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード18990843品番047560-23
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。
・消費電力は3Wと非常に経済的です。
・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。
・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。
・・無色透明タイプのDC-21、紫外線400nmカットのDUV-22、紫外線520nmカットのDUV-23があります。

幅(mm)530型式DUV-23質量(kg)6.5高さ(mm)335奥行(mm)345耐荷重(kg)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×275×285紫外線カット520nm棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする