FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
UC+Aトラス タッピング
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(1500本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
寸法(mm)
4×25
3.5×12
3.5×16
4×12
4×16
4×20
4×25
4×30
4×35
4×40
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
18990853
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ) トラス頭仕様、木下地に最適です。
材質
SWCH18A
寸法(mm)
4×25
種類
1種(Aタイプ)
仕上
ユニクロ
硬さ(Hv)
500