FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ロータリーブラケット 首長
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
形状
直通
直止
直通
寸法(mm)
25
25
32
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18991684
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。
材質
亜鉛ダイカスト
種別
通
形状
直通
寸法(mm)
25
サイズ
L
仕上
クローム