- ロータリーブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18991709

- ロータリーブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18991709
- ロータリーブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18991709

ロータリーブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
形状直通
寸法(mm)32
内容量1個注文コード18991709品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。

材質亜鉛ダイカスト種別形状直通寸法(mm)32サイズM仕上クローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする