SM-6.3-3 超硬ロータリーバー モノタロウ 18992338

SM-6.3-3 超硬ロータリーバー モノタロウ 18992338
SM-6.3-3 超硬ロータリーバー モノタロウ 18992338
モノタロウ

超硬ロータリーバー

(103件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本注文コード18992338品番SM-6.3-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質ロー付けスチールシャンク形状円錐型カット名称ダブルカット刃径(Φmm)6.3刃長(mm)12.7全長(mm)54シャンク径(Φmm)3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18992338SM-6.3-325627037-SM-6.3-3 超硬ロータリーバー モノタロウ 25627037超硬ロータリーバーモノタロウ1本
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:103
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18992268
2023-09-20
用途: 溶接後のスパッタ除去
株式会社インフェック製造業

溶接後のスパッタ取りに使用する為、購入。半分溶け込んでいるスパッタを削り取る分には
良く削れるが、極小のスパッタをはじき飛ばすには、刃が鋭すぎるかも

対象商品 : 18992268
2023-09-15
用途: 穴径のざぐり
有限会社松永鈑金

買ってしっぱい した。ロータリーバーの大きさが、間違っていました
もっと大きさの分かるように 表示をしてもらいたい

対象商品 : 18992435
2023-04-05
用途: ボルト穴の拡大
有限会社オ-ルドバイカ-自動車・二輪車・自転車関連業

鉄材の穴仕上げに使いましたが3ミリ軸なので回転をかなり落とさないとカジリ発生時に軸が直ぐ曲がるのでもう少し硬い軸材だと有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 18992374
2023-02-06
用途: 建設機械の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

価格もお安く買えて満足です。
切削も問題なく行えております、後はどれくらい持つか
耐久性はこれから確認していきたいと思います。

対象商品 : 18992487
2022-10-04
用途: ベアリングの抜き取り

抜けなかったベアリングシェルを削って摘出するのに使用。ホビールータで削ったので時間はかかりましたが、目論見通り作業できました。使い捨てになるかと思いましたが、まだまだ使えそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 18992277
2022-11-13
用途: 鉄材の穴開け拡大加工
建設業・工事業

鉄材にドリルで穴開けをした際、センターがずれてしまったため長穴加工する必要がありこちらを購入しました。サクサク削れて値段以上の物でした。消耗した際はリピート購入します。

対象商品 : 18992383
2022-10-05
用途: 金属製品の破壊
カギの救急車 茂原

モノタロウさんの超硬ロータリーバーは値段の割にながもちしますので助かります
(価格の高いものでもすぐ使えなくなる物が多いです)

1が参考にしています
対象商品 : 18992356
2022-11-21
用途: アルミ板の厚さ調整

思った以上に削れる。ロータリーバーの目詰まりもなくスムーズに作業できた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
1が参考にしています
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする