エスコ
角型保護キャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(2個)
色
イエロー
注文コード
18993935
品番
EA983FN-9YA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途
角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用
材質
軟質塩化ビニール
色
イエロー
内寸法(mm)
はめ込み内寸法:9(W)×10(H)
耐熱温度(℃)
-18~60