曜日別特売
EA983FN-20YA 角型保護キャップ エスコ 18993987

EA983FN-20YA 角型保護キャップ エスコ 18993987
EA983FN-20YA 角型保護キャップ エスコ 18993987

角型保護キャップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(2個)イエロー注文コード18993987品番EA983FN-20YA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥682
販売価格(税別)
620

密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。

用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用材質軟質塩化ビニールイエロー内寸法(mm)はめ込み内寸法:20(W)×15(H)耐熱温度(℃)-18~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする