EA536KA-125A 電工ニッパー (コンフォートグリップ) エスコ 18994240

EA536KA-125A 電工ニッパー (コンフォートグリップ) エスコ 18994240
EA536KA-125A 電工ニッパー (コンフォートグリップ) エスコ 18994240
EA536KA-125A 電工ニッパー (コンフォートグリップ) エスコ 18994240
EA536KA-125A 電工ニッパー (コンフォートグリップ) エスコ 18994240

電工ニッパー (コンフォートグリップ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本(1本)注文コード18994240品番EA536KA-125A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,357
販売価格(税別)
4,870

様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。

材質バナジウム鋼 (オイル焼入れ)全長(mm)125質量(g)119切断能力(mm)軟線:3.0 中硬線:2.3 硬線:1.5ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする