EA813A-140 細軸ドライバービット (ショート防止) エスコ 18994371

細軸ドライバービット (ショート防止)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(1セット)注文コード18994371品番EA813A-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,948
販売価格(税別)
2,680

セット内容:(+)ビット:#1・#2・#3×各1、(-)ビット:5.0mm×1、ビットホルダー×1。ビットホルダー 六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納に。先端マグネット付き。配電盤などの狭所作業に最適な細軸タイプ。

仕様ビット収納数:5本軸径(Φmm)【(+)ビット】Φ4.5、5、6、【(-)ビット】Φ5寸法(mm)5全長(mm)100ビット(+)サイズ:#1、#2、#3ビット寸法(mm)(-)5六角シャンク径(Φmm)【(+)ビット】1/4”(6.35)、【(-)ビット】1/4”(6.35)
注意

※絶縁工具ではありませんので、活線作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする