FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス カバーキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法B(mm)
26.5
26.5
33.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18994536
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ
寸法A(mm)
25.5
寸法B(mm)
26.5
寸法C(mm)
35
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
25
仕上
#400研磨