FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
K 足掛L型ブラケット 38
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
形状
直通
直通
直止
コーナーブラケット
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18994859
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質
亜鉛ダイカスト
形状
直通
寸法(mm)
38
寸法C(mm)
19
仕上
頭部:ダイカストクローム
種別
通
寸法A(mm)
180
寸法D(mm)
19
寸法B(mm)
165