FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
K 足掛L型ブラケット 32
商品レビューを投稿する
取扱い終了
形状
コーナーブラケット
直通
直止
コーナーブラケット
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18994913
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質
真鍮
形状
コーナーブラケット
寸法(mm)
32(90°コーナー)
寸法A(mm)
180
寸法C(mm)
19
仕上
頭部:真鍮クローム
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18994913
-
28539545
-
K 足掛L型ブラケット 32
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です