曜日別特売
- 天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18995017

- 天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18995017
- 天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18995017
- 天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18995017
- 天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18995017

天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合パイプ径(Φmm)32
形状直止
寸法A(mm)1000~1200
内容量1個注文コード18995017品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。

材質真鍮適合パイプ径(Φmm)32種別形状直止寸法A(mm)1000~1200寸法B(mm)50付属品ビス付仕上ニッケルメッキスライド幅(mm)1000~1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする