FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
32
32
25
形状
直通
直通
直止
寸法A(mm)
180~330
800~1000
600~800
400~600
300~420
180~330
100~170
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18995148
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。
材質
真鍮
適合パイプ径(Φmm)
32
種別
通
形状
直通
寸法A(mm)
180~330
寸法B(mm)
50
付属品
ビス付
仕上
ニッケルメッキ
スライド幅(mm)
180~330