山崎実業
ウォールコーナー神棚 タワー 石こうボード壁対応 ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18995229
品番
1399
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
付属品
石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4)、木ネジ×4
材質
本体・スタンド:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
920
備考
取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)
3(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:32×32×3