シグマー技研
シグマー 平行軸単相750wフランジ取付形減速機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
減速比
200
10
100
120
15
160
20
200
25
30
40
5
50
60
80
ブレーキ
ブレーキ無し
ブレーキ無し
ブレーキ付
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18995673
品番
SMF2-08-200
参考基準価格(税別)
¥173,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
出力(kW)
0.75
電源
単相
減速比
200
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
ブレーキ
ブレーキ無し
種類
ギヤードモーター/減速機
シリーズ
新シリーズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません