曜日別特売
IM-115P 製氷機(自然冷媒) ホシザキ 18996279

製氷機(自然冷媒)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
貯氷量(kg)自然落下時:約35/最大ストック量約50
自然落下時:約35/最大ストック量約50
自然落下時:約8/最大ストック量約9
自然落下時:約8.5/最大ストック量約14
自然落下時:約10.5/最大ストック量約18
自然落下時:約12/最大ストック量約23
自然落下時:約14/最大ストック量約27
自然落下時:約22/最大ストック量約30
自然落下時:約28/最大ストック量約38
質量(kg)81
内容量1個注文コード18996279品番IM-115P
参考基準価格(税別)¥1,352,000販売価格(税込)¥802,780
販売価格(税別)
729,800

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。

用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。質量(kg)81外形寸法(mm)700×525×1200電源(V)三相200電源容量(kVA)1.61(4.7A)貯氷量(kg)自然落下時:約35/最大ストック量約50製氷能力約110/115kg(50/60Hz)[周囲温度20℃ 水温15℃]
注意
※給水排水口が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする